エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明内面消し) 注文コード68462485 品番AU45872L
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る

LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。

消費電力(W)7.6 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明内面消し) 幅(mm)142 質量(kg)1.1 高さ(mm)142 奥行(mm)115 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)54.6 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)415 アズワン品番64-9325-61 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする