エクステリア ポーチ・勝手口灯

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68463115 品番 AU45224L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
消費電力(W)7.5 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し) 幅(mm)114 質量(kg)0.8 高さ(mm)325 奥行(mm)85 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)82 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)615 アズワン品番64-9325-09 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)82
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする