エクステリア ポーチ・勝手口灯

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、下面セード/アクリル(透明) 注文コード68463142 品番AU35075L
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は材質など4種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、下面カバー付、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式 材質アルミダイカスト(オフホワイト)、下面セード/アクリル(透明) 幅(mm)110 質量(kg)0.6 高さ(mm)112 奥行(mm)118 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)22.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)135 アズワン品番64-9316-29 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする