AU37699L 和風エクステリアライト コイズミ(小泉成器) 68463307

和風エクステリアライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68463307 品番AU37699L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。

消費電力(W)6.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、杉柾、絶縁台不要、E型、防雨型、表ネジ式 材質アクリル(乳白色) 幅(mm)208 質量(kg)1 高さ(mm)271 奥行(mm)120 機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 色温度(K)2800 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)29.6 光源寿命40000時間 光束(Lm)190 アズワン品番64-9317-10 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)74
注意
※調光器との併用はできません。
※自然木のため写真と多少異なることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする