コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
和風エクステリアライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68463316
品番
AU37700L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
趣き深い和風玄関になじみ、あたたかみのある光で出迎えます。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、杉柾、絶縁台不要、防雨型、表ネジ式
材質
アクリル(乳白色)
幅(mm)
208
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
271
奥行(mm)
120
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
31.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
190
アズワン品番
64-9317-11
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。
※自然木のため写真と多少異なることがあります。