エクステリアライト

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68465687 品番AEE690077
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

電柱用
Φ190〜350mm用

仕様防雨型 材質鋼(メッキ) 長さ(mm)1140 幅(mm)25 質量(kg)0.4 アズワン品番64-9328-31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68465687
2019-05-25
用途:
機器の取り付け
有限会社下越環境開発 様

鉄骨の柱にエアーホースリールを取り付けるのに使いました。
重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする