消費電力(W)8
仕様口出し線:器具外250mm、クラスB 21m、クラスB+ 21m、防雨型、(一社)日本照明工業会ガイドA132
材質アルミダイカスト(ブラウン塗装)、ポリカーボネート(透明消し)
質量(kg)0.6
入力容量(電力会社申請)8.5VA
色温度(K)5000
光源色昼白色
取付金具AEE690078(別売)
エネルギー消費効率(Lm/W)104.3
光源寿命60000時間(光束維持率70%)
LEDLED一体型
光束(Lm)835
アズワン品番64-9328-35
明るさFL20W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75