画像準備中

エマルジョン型消泡剤 TSA730

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード68475198 品番TSA730
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、有効成分40%のエマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。

主な用途消泡 用途水系の一般工業用。各種工業の廃水。汚水処理 使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して、発泡液に対して有効成分として1〜100ppm添加してください。希釈倍率が10倍以上の場合は、あらかじめ希釈安定性をご確認のうえ、ご使用ください。 イオンノニオン 比重1.01(25℃) 外観乳白色エマルジョン 希釈剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用ください。換気のよい所で使用してください。
※2025年12月より一部商品で梱包形態に変更がございます。ご了承いただけますと幸いです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする