画像準備中

エマルジョン型シリコーン離型剤 TSM631

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード68475347 品番TSM631
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ジメチルオイルを乳化したエマルジョン型シリコーン離型剤

使用方法
【希釈】一般には有効成分が0.5〜2%になるように水で希釈します。希釈は水道水でかまいませんが、硬度の高い水などを連続使用しますと、型にスケールがたまることがありますので、必要に応じてイオン交換樹脂などで軟水化して用いてください。なお、希釈する前には原液をよくかき混ぜてください。
【塗布】スプレー、布、スポンジ、ブラシなどにより金型面に塗布します。その際、型のすみずみまで均一に行き渡るようにすることが大切です。この点でスプレー塗布が最適です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型。塩化ビニル樹脂、などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。 イオンノニオン 比重0.99(25℃) 外観乳白色エマルジョン 希釈剤 基油200mm2/sのジメチルシリコーンオイル 危険物の類別非危険物
注意
※保護眼鏡及び必要に応じて保護手袋を着用してください。直射日光を避け、湿気の少ない屋内冷暗所に保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする