工作用ネット ビニール亀甲金網

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68475627 品番 #20 16 450*1W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

安心の日本製。ビニール被覆鉄線で編んだ金網です。線の一部が破断しても裂け広がりにくい。軽量で加工が簡単です。

幅(m)0.45 長さ(m)1 ホワイト 材質ビニール被覆鉄線 目合い(mm)16 線径(Φmm)0.85 用途DIY、フェンス、園芸用 番手#20
注意
※端部はとがってますのでご注意ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68475593
2022-03-18
用途:
めだか池、獣害対策
サービス業

これから本番を迎える、めだかの獣害対策用に購入しました。
商品の強度等は問題なかったのですが、白だと池の中の様子が分かりづらかった。

1人が参考にしています
対象商品:
68475618
2020-07-17
用途:
動物除け

強度は十分にあり、それでいて加工も容易です。価格も安く、コスバ抜群です。

対象商品:
68475584
2019-11-06
用途:
手作りの動物実験器具の作製
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

欲しかった網目の大きさの金網を探していましたが、近くのお店では取り扱っておらず困っていました。
見つけた時は、小躍りしました。
とても助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
68475636
2019-10-31
用途:
装置製作

所定の形状に合わせて,手で簡単に折り曲げられるので,使い勝手が良かったです.

対象商品:
68475593
2019-05-31
用途:
工作用に
その他業種

前回目の違うものを2種類購入し、小さい目の方が使う用途にあっていたので追加購入しました。
とても扱いやすく、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする