デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 工業用潤滑油
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルの 消泡剤
東レ FSアンチフォーム 93
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(17kg)
注文コード
68476494
品番
FS9317
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
pH
8
有効成分
0.3
粘度(Pa・s)
2
危険物の類別
非危険物