エコマーク認定安全靴 ES240 eco静電

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68478122 品番 ES240ECOS26.0
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。エコマーク認定商品です。人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。JIS付加的性能「F」合格の滑りにくい靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。

サイズ(cm)26 ブラック 用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。 トラスコ品番857-3248 形状ミドルカット 質量(g)970 種類静電安全靴 材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 標準質量(g/片足)970 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収 JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴) 材質(先芯)ワイド樹脂 材質(インソール)PEカップインソール 靴タイプ長靴
注意
※質量は26.0cmを基準にした標準質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/635/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする