サイズ(cm)28
色ブラック
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番857-3252
形状ミドルカット
質量(g)970
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロムフリー革(ソフト型押)
材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底
標準質量(g/片足)970
機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電、衝撃吸収
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)PEカップインソール
靴タイプ長靴