コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(クランプ継手)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68486792
品番
BF6N-01
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ストレート
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ内径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
3.6
保証耐圧力(MPa)
1.35
寸法D(mm)
4.4
寸法d1(mm)
2.4
寸法d2(mm)
6.1
質量(g)
9.5
接続ねじ
1/8
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。