BF3.2-M3 TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ 68486801

TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 68486801 品番 BF3.2-M3
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)ステンレス 接続ねじ種類M 適合チューブ外径(Φmm)3.2 適合チューブ内径(Φmm)2.4 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)1 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付 寸法D(mm)2.6 寸法d(mm)1.2 寸法L(mm)11 寸法l(mm)5 質量(g)0.7 接続ねじM3X0.5(おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする