コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
68486835
品番
BF5
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ストレート
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
5
適合チューブ内径(Φmm)
3
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
2
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット1個付
寸法D(mm)
3.5
寸法d(mm)
7
寸法L(mm)
1.8
寸法l(mm)
13.5
質量(g)
1.4
接続ねじ
M5X0.8(おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。