PBF5 TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手) コガネイ 68486862

TACナイロンチューブ用継手 ストレート(バーブ継手)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 68486862 品番 PBF5
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥867
販売価格(税別)
788

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)5 適合チューブ内径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)2.2 保証耐圧力(MPa)1.35 寸法D(mm)3.5 寸法d(mm)7 寸法L(mm)1.8 寸法l(mm)20 質量(g)5.4 接続ねじ1/8
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする