NBF3.2 TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手) コガネイ 68486887

TACナイロンチューブ用継手 ニップル(バーブ継手)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 68486887 品番 NBF3.2
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

形状ニップル 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 適合チューブ外径(Φmm)3.2 適合チューブ内径(Φmm)2.4 使用温度範囲(℃)0〜60 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 有効断面積(mm2)1.6 保証耐圧力(MPa)1.35 寸法D(mm)2.6 寸法D1(mm)4 寸法d(mm)1.6 寸法L(mm)11 寸法l(mm)5 質量(g)0.25
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする