UEF4N TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手) コガネイ 68486923

TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手)UEF4N

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1袋(5個)注文コード68486923品番UEF4N
参考基準価格(税別)¥2,060販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。

適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ内径(Φmm)
2.5
有効断面積(mm2)
1.3
寸法D(mm)
3
寸法d1(mm)
1.8
寸法d2(mm)
4.1
質量(g)
5.5
付属品
ガスケット2個付
形状
ユニバーサルエルボ
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
接続ねじ
M5X0.8(おねじ)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
接続ねじ種類
M
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする