コガネイ
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(クランプ継手)
UEF6N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68486941
品番
UEF6N
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ内径(Φmm)
4
有効断面積(mm
2
)
1.5
寸法D(mm)
44
寸法d1(mm)
2.4
寸法d2(mm)
6.1
質量(g)
5.9
付属品
ガスケット2個付
形状
ユニバーサルエルボ
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
接続ねじ
M5X0.8(おねじ)
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.35
接続ねじ種類
M
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。