コガネイ
コガネイの 汎用管継手
コガネイの 配管用ワンタッチ管継手
TACナイロンチューブ用継手 ユニバーサルエルボ(バーブ継手)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
68486975
品番
UEF3.2
参考基準価格(税別)
¥1,570
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状
ユニバーサルエルボ
使用流体
空気
材質(本体)
黄銅(ニッケルめっき)
接続ねじ種類
M
適合チューブ外径(Φmm)
3.2
適合チューブ内径(Φmm)
2.4
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
有効断面積(mm
2
)
1.2
保証耐圧力(MPa)
1.35
付属品
ガスケット2個付
寸法D(mm)
2.6
寸法d(mm)
13
寸法L(mm)
1.6
質量(g)
5.4
接続ねじ
M5X0.8(おねじ)
注意
※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。