ミストフィルタ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68488077 品番 MF600-02
参考基準価格(税別)¥15,130 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

0.3μmエレメントで、ゴミ・油分を除去。
クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。
カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。

最高使用圧力(MPa)0.93 処理空気量(L/min(ANR))1500(空気圧力0.7MPa時) 質量(kg)0.78 材質(本体)アルミダイカスト 管接続口径1/4 装備スクリュー式ドレンコック、ボウルガード 取付方式ブラケットなし ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 周囲温度および使用流体温度(℃)5〜60 ろ過度(μm)0.3 エレメント型式E-60M 捕集効率(%)99.9 ドレン貯容量(cm3)90 設定圧力単位MPa ドレンコックスクリュー式 フィルタドレン排出口ドレンコック付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68488104
2018-10-25
用途:
エアタンクのミストフィルターの交換
BRIDGE 様

使用していたミストフィルターのプラ製ドレンボルトが破損したため補修部品を購入するつもりだったが、取り扱いが終了してしまったため、同型を丸ごと交換した。補修部品の取り扱いを止められてしまうと出費がかさみ、使える本体がゴミになってしまうので取り扱い続けてほしい。今回の商品自体は問題も無く、満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
1人が参考にしています
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする