FRN100J4 小形フィルタレギュレータ コガネイ 68488165

小形フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Φ4mm 注文コード68488165 品番FRN100J4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
この商品は管接続口径2種類から選べます 他の種類を見る

フィルタとレギュレータを一体化。全高が72mmとコンパクト。

最高使用圧力(MPa)1 仕様0.7MPaリリーフ 質量(kg)0.042 材質(本体)樹脂 取付方式取付オプションなし 使用温度範囲(℃)5〜50 管接続口径Φ4mm 全高(mm)72 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 材質(ボウル)ナイロン 材質(Oリング)合成ゴム 材質(ボンネット)樹脂 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 給油不可 ろ過度(μm)5 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 材質(スプリング)調圧:ピアノ線(亜鉛めっき) 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計なし 排気機構リリーフタイプ 材質(バルブ)合成ゴム+アルミ合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする