サイズ

TR-1416-008 ライトキャンバスレッスントート MARKLESS STYLE 68489079 TR-1416-008 ライトキャンバスレッスントート MARKLESS STYLE 68489079

ライトキャンバスレッスントート

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 68489079 品番 TR-1416-008
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズのトートバッグです。
学校・保育園の定番手提げサイズです。
8ozは厚すぎないため、お子様にも持ちやすい生地感です。

色(本体)ナチュラル サイズ(mm)本体/約W400×H300 持ち手/約W25×H320 素材コットン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする