サイズ
MARKLESS STYLE
MARKLESS STYLEの バッグ・キャップ
MARKLESS STYLEの バッグ
MARKLESS STYLEの トートバッグ
ライトキャンバスレッスントート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
68489088
品番
TR-1416-006
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
中身が透けず、印刷乗りも綺麗なことで大人気のライトキャンバスシリーズのトートバッグです。
学校・保育園の定番手提げサイズです。
8ozは厚すぎないため、お子様にも持ちやすい生地感です。
色
ネイビー
色(本体)
ネイビー
サイズ(mm)
本体/約W400×H300 持ち手/約W25×H320
素材
コットン