商品画像

TR-1435-009 メッシュフラットトート MARKLESS STYLE 68489465 TR-1435-009 メッシュフラットトート MARKLESS STYLE 68489465 TR-1435-009 メッシュフラットトート MARKLESS STYLE 68489465

メッシュフラットトート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 68489465 品番 TR-1435-009
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

メッシュ素材がポイントのフラットトートバッグです。
口元テープ使いでフラットながらしっかりとした作りで、
A4が入るサイズ感なので、書類などをいれるサブバッグとしてもおすすめです。
またフロントポケットは小物入れとしてもぴったりで、デザインのアクセントにもなっています。

ブラック 色(本体)ブラック サイズ(mm)本体/約W320×H370 持ち手/約W25×H600 素材ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする