リスキー1 210g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 U01.アルミシルバー/ゼブラグローティップ(極上カラー) 注文コード68492001 品番U01.アルミシルバー/ゼブラグローティップ(極上カラー)
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【RISKY ONE(リスキーワン)】三重県は、伊勢湾のファイヤードルフィン宮本船長が青物を釣るために作成した「リスキー1」。その長きに渡る釣果と実績で、既に伊勢湾のジギンガーの間では知らない者はいないと言われるほどです。宮本船長がこだわったボディバランス・エッジの効いた薄型ボディによるローリングアクションと、強烈なバックスライドフォールで、リアクションバイトを誘発します。引き感も非常に軽く、高速の巻きアクションやワンピッチにも対応しており、巻き上げアクションとフォールアクションの二面性がブリ・サワラに代表される青物に効果抜群です。

U01.アルミシルバー/ゼブラグローティップ(極上カラー) 質量(g)210
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする