GS626UEL 春夏 ウインドフリー 男女ペア半袖ブルゾン ミドリ安全 68492506

春夏 ウインドフリー 男女ペア半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
グリーン
サイズL
内容量1着注文コード68492506品番GS626UEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けています。
背中の中心1本で縫製することで、肩や袖付けの縫代の引っかかりがなくなり、腕の動きがスムーズです。
ワーキングウエアとしての機能性を保ちながら、スマートなシルエットと動きやすさを実現したI-SEAM構造です。
防汚・帯電防止・カーボンオフセット対応の充実機能です。消臭テープを使用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。グリーンサイズL混率(%)ポリエステル65、綿35、ストレッチトロ(薄地)適合帯電防止作業服JIS適合品トラスコ品番857-4646種別半袖ブルゾン質量(g)650胸囲(cm)118加工防汚・防水加工着丈(cm)64裄丈(cm)47.5
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする