ミドリ安全
ミドリ安全の ワーキングウェア
ミドリ安全の トップス
ミドリ安全の 春夏 トップス
春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68493793
品番
RCS2590UELL
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。
色
ベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(薄地)
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番
857-7335
種別
長袖シャツ
質量(g)
335
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
82
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
アズワン品番
65-1295-47
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。