曜日別特売
RCS2586UELL 春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖ブルゾン ミドリ安全 68494274

春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アースグリーン
サイズLL
内容量1着注文コード68494274品番RCS2586UELL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,300

地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです。作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。アースグリーンサイズLL混率(%)ポリエステル65(再生ポリエステル65)、綿35、サマーツイル(薄地)トラスコ品番857-7319種別長袖ブルゾン質量(g)480胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)59着丈(cm)67JIS規格帯電防止作業服JIS適合品アズワン品番65-1296-20
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする