ミドリ安全
春夏 エコ帯電防止 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
ブルー
グリーン
ネイビー
サイズ
L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68495026
品番
RCS2190UEL
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。
機能性抜群のアイテムです。脇下メッシュで通気性があります。抜群の洗濯耐久性です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
アイボリー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、サマーツイル(薄地)
トラスコ品番
857-7246
種別
長袖ブルゾン
質量(g)
430
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
64
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
裄丈(cm)
82
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。