ミドリ安全
春夏 エコ帯電防止 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ブルー
アイボリー
ブルー
グリーン
ネイビー
サイズ
4L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68495078
品番
RCS2193UE4L
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました。
機能性抜群のアイテムです。脇下メッシュで通気性があります。抜群の洗濯耐久性です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ブルー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル55)、綿35、サマーツイル(薄地)
トラスコ品番
857-7251
種別
長袖ブルゾン
質量(g)
475
胸囲(cm)
134
着丈(cm)
73
JIS規格
帯電防止作業服JIS適合品
裄丈(cm)
88
アズワン品番
65-1285-07
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。