曜日別特売
VES2397UEL 春夏 ベルデクセル 綿100%ブルゾン ミドリ安全 68496392

春夏 ベルデクセル 綿100%ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード68496392品番VES2397UEL
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

人体工学のアカデミックな裏付けに基づいた立体裁断構造で、動きやすさが格段に向上しています。腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。
衣服内にこもった空気を排出させるスリット(脇エアレーション)を設けています。油汚れに強く耐久性に優れた綿100%の仕様です。
左胸に小物を収納できるポケットを搭載しています。 消臭テープを使用しています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ネイビーサイズL混率(%)綿100、サマーツイル(薄地)トラスコ品番857-8999種別ブルゾン質量(g)490胸囲(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)57着丈(cm)64アズワン品番65-1273-92
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする