曜日別特売
VES2324UE3L 春夏 高視認ブルゾン ミドリ安全 68496575

春夏 高視認ブルゾン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
イエロー
サイズ3L
内容量1着注文コード68496575品番VES2324UE3L
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています。日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します。
上半身にこもった熱気を、体の動きとともに背中から排出させるスリットを設けています。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。イエローサイズ3L混率(%)ポリエステル95、綿5、裏綿平織トラスコ品番857-8933種別ブルゾン質量(g)550規格高視認ISO20471規格準拠、帯電防止作業服JIS適合品胸囲(cm)128肩幅(cm)54袖丈(cm)60着丈(cm)70アズワン品番65-1280-46
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする