GS2561UEL 春夏 男女ペア長袖ブルゾン ミドリ安全 68497117

春夏 男女ペア長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シルバーグレー
サイズL
内容量1着注文コード68497117品番GS2561UEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。シルバーグレーサイズL混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)トラスコ品番857-4262種別長袖ブルゾン質量(g)400胸囲(cm)118肩幅(cm)50袖丈(cm)57着丈(cm)64
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする