ミドリ安全
春夏 男女ペア長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトグリーン
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
サイズ
3L
3L
4L
5L
6L
LL
M
S
SS
L
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68497257
品番
GS2566UE3L
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ライトグリーン
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
トラスコ品番
857-4276
種別
長袖ブルゾン
質量(g)
420
胸囲(cm)
128
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
アズワン品番
65-1276-57
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。