ミドリ安全
春夏 男女ペア半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
ネイビー
サイズ
5L
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68497458
品番
GS561UE5L
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
シルバーグレー
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)
トラスコ品番
857-4524
種別
半袖ブルゾン
質量(g)
280
胸囲(cm)
140
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
73
アズワン品番
65-1276-05
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。