GS561UELL 春夏 男女ペア半袖ブルゾン ミドリ安全 68497485

春夏 男女ペア半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シルバーグレー
サイズLL
内容量1着注文コード68497485品番GS561UELL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

左胸ポケットフラップ部分にペンさし付、左胸に内ポケット付です。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。シルバーグレーサイズLL混率(%)ポリエステル65、綿35、サマーツイル(薄地)トラスコ品番857-4527種別半袖ブルゾン質量(g)260胸囲(cm)122肩幅(cm)52袖丈(cm)26着丈(cm)67
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする