ミドリ安全
春夏 綿100%長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ライトグリーン
シルバーグレー
ライトブルー
ライトグリーン
サイズ
3L
3L
4L
5L
L
LL
M
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68499664
品番
GS2406UE3L
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。
汗や油汚れも落ちやすい生地です。運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。
用途
建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
色
ライトグリーン
サイズ
3L
混率(%)
綿100、サマーツイル(薄地)
トラスコ品番
857-4251
種別
長袖ジャンパー
質量(g)
500
胸囲(cm)
128
着丈(cm)
70
裄丈(cm)
87
アズワン品番
65-1274-43
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。