GS2406UE4L 春夏 綿100%長袖ジャンパー ミドリ安全 68499673

春夏 綿100%長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ライトグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード68499673品番GS2406UE4L
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

どんな環境にも自然と溶け込む素材感のある風合いは、綿100%ならではの持ち味です。
汗や油汚れも落ちやすい生地です。運動性に優れたハーフラグラン袖を採用しました。

用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。ライトグリーンサイズ4L混率(%)綿100、サマーツイル(薄地)トラスコ品番857-4252種別長袖ジャンパー質量(g)530胸囲(cm)134着丈(cm)73裄丈(cm)88アズワン品番65-1274-44
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする