USBケーブル Thunderbolt 3 USB C → Thunderbolt 3 USB C

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68500610 品番11.02.9041-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●CN1:Thunderbolt 3 USB C●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Thunderbolt 3 USB C●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:1m●外被色:黒●コード番号:197-3415 アズワン品番65-7448-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする