サイズ(cm)25.5
色ブラック
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。
トラスコ品番857-7509
形状ローカット
質量(g)880
種類静電安全靴
材質(アッパー)牛クロム革(銀付)
材質(ソール)ラバー2層底
標準質量(g/片足)880
機能耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収、耐熱
JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプ革靴