静電作業靴 PS-01S

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 68501877 品番 PS-01SBK
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。

サイズ(cm)21.5 ブラック 足幅3E トラスコ品番859-3922 質量(g)490 種類静電靴 規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5〜8乗]]Ω 標準質量(g/片足)490 機能静電気防止、通気性 アズワン品番64-1114-59 靴タイプサンダル
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
※インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。(静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。)
※重量は26.0cmを基準にした標準重量です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68501992
2023-12-07
用途:
電子部品取扱作業の際に使用
製造業

室内での電子部品取扱作業で使用しています。
サンダルタイプですので足が蒸れずに快適です。

対象商品:
68502227
2023-04-05
用途:
基板組立作業時に使用

小指が当たって痛かったので、3Eと小指部分が空いているデザインに期待しました。痛みはなく、自分に合ったものが見つかりました。

対象商品:
68501956
2021-04-21
用途:
テープ貼り
製造業

黒い色の靴があるとは知らない人がたくさんいて、
びっくりされました

1人が参考にしています
2022-01-24
用途:
事務作業時

24.5cmの物を注文したが余りにもブカブカなので内部のサイズを図ると25.5cmも有った。
メーカーのHPを調べると0.5cm小さい物を選んで欲しい旨の表記が有ったが、此方の商品説明には注意書きは無く、返品不可商品なので使えない物を買ってしまった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする