セキュリティロック Surface用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68502019 品番EA983TS-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,673
販売価格(税別)
2,430

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。
本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1〜5、TS-10A、TS-21、TS-51〜60、TS-227、-228〜230、TS-306、-307、-309、-310 アズワン品番65-9339-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする