エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
1800x1200x4mm プラダン OD/8枚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8枚)
注文コード
68502195
品番
EA911BS-4A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,110
販売価格(税別)
¥
20,100
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
4
色
ODグリーン
奥行(mm)
1800
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
1200×1800×4
アズワン品番
65-9308-99