AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Pin module 2 pole 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68504925
品番
C146 10A002 602 15
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ピンモジュール●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8579
定格電流(A)
40
アズワン品番
65-7540-79