曜日別特売
10129378-910002BLF FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入 AMPHENOL 68504986

FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
68504986
品番
10129378-910002BLF
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
仕様
●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6264
アズワン品番
65-7579-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする