三菱電機
三菱電機の 冷蔵庫/冷凍庫
三菱電機の 冷蔵庫
冷蔵庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台(168L)
注文コード
68504987
品番
MR-P17M-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
フルフラットトップテーブルで家事をサポート
マットな面材でインテリアと調和するデザイン
3段ガラスシェルフで、収納力と使いやすさを追求
質量(kg)
37
色
ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×595×1338
消費電力(kW)
304h/年
扉開閉方式
右開き
グリーン購入法
適合
定格内容積(L)
168(冷凍室46、冷蔵122)
注意
※定格内容積及び年間消費電力量はJIS C 9801-3:2015に基づくものです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000