ビクトリノックス
ビクトリノックスの 釣具
ビクトリノックスの 疑似餌(ルアー/ベイト)
スパルタン オキニスブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68505580
品番
1.3603.31P
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
毎日のタスクに欠かせないモノクロームブラック仕上のツール。
12機能を搭載したスイス製マルチツール。
コルクせん抜き、ワイヤーストリッパー、せん抜きなどを搭載。
仕様
●サイズ:商品サイズ/縦(ハンドル長さ)91×横26.5×厚み15mm●重量:60g●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/セリドール樹脂●カラー:ブラック●機能:1.ラージブレード2.スモールブレード3.コルクせん抜き4.カン切り5.マイナスドライバー(小)6.せん抜き7.マイナスドライバー(大)8.ワイヤーストリッパー9.リーマー、穴あけ/ソーイングアイ(糸穴)10.ピンセット11.ツースピック12.キーリング
アズワン品番
65-8765-77