SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
複列アンギュラ玉軸受
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68505625
品番
3206 ATN9
参考基準価格(税別)
¥4,020
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様
使用温度範囲(℃):-40〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)、精度等級:ISO 492 普通公差、接触角30°、ガラス繊維強化ポリアミド6、6製保持器、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:オーストリア、コード番号:390-4284
幅(mm)
23.8
外径(mm)
62
アズワン品番
67-2366-26
内径(mm)
30
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方